Beli hazet wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAZET Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp20.999.900

    HAZET Adjustable type Torque Wrench
    Deskripsi:
    -Can perform high precision torque management easily.-The clicking sound and vibrations generated when it is released notify the operator that predetermined torque value is achieved.-The combination of lightweight and strong chrome vanadium steel and rein-From precise torque management to ultra high torque management.
    atribut:
    • Purpose of Use: From precise torque management to ultra high torque management.
  2. HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp519.900

    HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(structure that captures torque with interior hexagonal areas)helps to wor
  3. HAZET Pressure Foam Sprayer
    Mulai

    Rp2.599.900

    HAZET Pressure Foam Sprayer
    atribut:
    • Capacity (ml): 750
    • Depth (mm): 112
    • Height (mm): 260
    • Material: Body: Plastic (Viton seal specification)
    • Maximum Pressure: 2.5br (with safety valve)
    • Total Capacity (L): 1.5
    • Width (mm): 112
    • With A Replacement Mixer That Can Obtain Three Types of Foam: Viton gasket
  4. HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp519.900

    HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -It is a slim design, but the handle has the double T structure that focuses on robustness and is easy to put a power and it can be used hard.-Fot the box end part, traction profile(structure that captures torque with interior hexagonal areas)helps to wor
  5. TEKTON Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKTON Torque Wrench
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  6. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. OTC Bearing Splitter & Set
    Mulai

    Rp2.199.900

    OTC Bearing Splitter & Set
    Deskripsi:
    Bearing splitters wedge their tapered edges behind a bearing to unseat it so it can be pulled off of a shaft. Also known as clamshell pullers, they create a gap that separates the bearing from a mating surface or another shaft-mounted component. They attach to a push-puller or jaw puller that draws back the splitter to pop the bearing off of the shaft.
  8. FACOM Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.599.900

  9. HAZET Socket
    58%
    Mulai

    Rp289.900

  10. HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp539.900

    HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combination wrench of which edgeless shank with soft touch is its feature.-The offset angle of the box end part is 10°.-Since it is satin finishing, it prevents the hand from slipping due to oil, etc.
  11. HAZET Adjustable Type Torque Wrench
    Mulai

    Rp69.999.900

    HAZET Adjustable Type Torque Wrench
    Deskripsi:
    -Can perform high precision torque management easily.-The clicking sound and vibrations generated when it is released notify the operator that predetermined torque value is achieved.-The combination of lightweight and strong chrome vanadium steel and rein-From precise torque management to ultra high torque management.
    atribut:
    • Input Drive: 19mm
    • Material: Chrome Vanadium
    • Minimum Scale (N m): 2.5
    • Overall Length (mm): 1280
    • Purpose of Use: From precise torque management to ultra high torque management.
    • Torque Range (N m): 300 to 800
  12. HAZET Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp4.199.900

    HAZET Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Accessories: Reinforced plastic holder
    • Set Contents: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x22mm
    • Set Contents (piece): 8
  13. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  14. HAZET Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp53.999.900

    HAZET Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Handle Contents: Ratchet head (1016), handle bar (500mm), slide head, extension bar (200, 400mm)
    • Input Drive: 19mm
    • Socket Contents: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm
    • Set Contents (piece): 15
  15. Enerpac Hydraulic Hose High Pressure 3/8inch Hi-Flow Coupler
    Mulai

    Rp3.099.900

    Enerpac Hydraulic Hose High Pressure 3/8inch Hi-Flow Coupler
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools- 3/8inch High Flow Couplers- Standard equipment on most Enerpac cylinders- Reccomended for use on all Enerpac pumps and cylinders where space and porting permits- Include "2-in-1" dust cap for use on male and female coupler halves- Dimension A is total length when male and female halves are connected.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Maximum Flow Capacity (L/minute): 35
    • Anatomy: Complete Set
    • Dimension A (mm): 83
    • Dimension B (mm): 64
    • Dimension C (mm): 3/8 nptf
    • Dimension E (mm): 36
    • Dimension F (mm): 32
    • Dimension G (mm): 25
    • Dimensions d (mm): 35
Daftar Harga hazet wrench Terbaru October 2026
HAZET Adjustable type Torque WrenchRp20.999.900
HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp519.900
HAZET Pressure Foam SprayerRp2.599.900
HAZET Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp519.900
HAZET Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp12.999.900
HAZET Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)Rp2.799.900
TEKTON Torque WrenchRp2.099.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
OTC Bearing Splitter & SetRp2.199.900
FACOM Torque WrenchRp5.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)